Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3/8 pulg.
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Descripción general
- Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
- Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.