Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3/32 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Descripción general
- Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.