Motion
85284180
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de radio de fresa de bola de corte simple de carburo, 1-1/2" OAL, 7/32" LOC
Artículo MI #06292238
No. Fabricante 85284180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de radio de fresa de bola de corte simple de carburo, 1-1/2" OAL, 7/32" LOC
Artículo MI #06292238
No. Fabricante 85284180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SD-51SC-ATX SD51 SC 1/4X7/32X1/8" ATRAX
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo