Motion
85284206
Diámetro de corte de 3/32", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de radio de fresa de bola de corte doble de metal duro, 1-1/2" OAL, 3/32" LOC
Artículo MI #06292239
No. Fabricante 85284206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 3/32", Diámetro de mango de 1/8", Extremo de radio de fresa de bola de corte doble de metal duro, 1-1/2" OAL, 3/32" LOC
Artículo MI #06292239
No. Fabricante 85284206
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SD-41DC-ATX SD41 CC 3/32X3/32X1/8"
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo