Motion
85284842
1/2" Diámetro de corte, 1/4" Diámetro de mango, Fresa de cilindro de un solo corte de carburo con extremo de radio de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292261
No. Fabricante 85284842
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro de corte, 1/4" Diámetro de mango, Fresa de cilindro de un solo corte de carburo con extremo de radio de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292261
No. Fabricante 85284842
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-5SC-ATX SC5 SC 1/2X1X1/4" CARBOHIDRATO DE ATRAX
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo