Motion
85285245
Diámetro de corte de 7/16", Diámetro del mango de 1/4", Extremo plano de fresa de cilindro de corte único de carburo, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292279
No. Fabricante 85285245
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 7/16", Diámetro del mango de 1/4", Extremo plano de fresa de cilindro de corte único de carburo, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292279
No. Fabricante 85285245
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-4SC-ATX SA4 SC 7/16X1X1/4" ATRAX CRB
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"