Motion
85286243
Diam de corte de 3/8", Diam de mango de 1/4", Extremo de punta de fresa de árbol de corte doble de carburo, 2-1/2" OAL, 3/4" LOC
Artículo MI #06292319
No. Fabricante 85286243
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de corte de 3/8", Diam de mango de 1/4", Extremo de punta de fresa de árbol de corte doble de carburo, 2-1/2" OAL, 3/4" LOC
Artículo MI #06292319
No. Fabricante 85286243
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SG-3DC-ATX SG3 CC 3/8X3/4X1/4" ATRAX
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"