Motion
85286722
Diám. de corte de 1/2", diámetro del mango de 1/4", fresa de árbol de carburo de doble corte con extremo de radio de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292336
No. Fabricante 85286722
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. de corte de 1/2", diámetro del mango de 1/4", fresa de árbol de carburo de doble corte con extremo de radio de radio, 2-3/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292336
No. Fabricante 85286722
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-5DC-ATX SF5 CC 1/2X1X1/4" CARBOHIDRATO DE ATRAX
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo