Motion
85287324
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de punta de fresa cónica de corte doble de carburo de 22°, 2" OAL, 1/2" LOC
Artículo MI #06292360
No. Fabricante 85287324
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de punta de fresa cónica de corte doble de carburo de 22°, 2" OAL, 1/2" LOC
Artículo MI #06292360
No. Fabricante 85287324
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    22
  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SM-1DC-ATX SM1 CC 1/4X1/2"22D ATRAX
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"