Motion
85287522
Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa oval de corte simple de carburo, 2-3/8" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #06292367
No. Fabricante 85287522
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 3/8", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa oval de corte simple de carburo, 2-3/8" OAL, 5/8" LOC
Artículo MI #06292367
No. Fabricante 85287522
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SE-3SC-ATX SE3 SC 3/8X5/8X1/4" ATRAX
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo