Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte9/16 pulg.
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Descripción general
- Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
- Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.