Motion
85288264
Diámetro de corte de 3/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa de llama de corte doble de carburo, 3-3/8" OAL, 1-5/8" LOC
Artículo MI #06292403
No. Fabricante 85288264
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 3/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa de llama de corte doble de carburo, 3-3/8" OAL, 1-5/8" LOC
Artículo MI #06292403
No. Fabricante 85288264
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SH-7DC-ATX SH7 CC 3/4X1-5/8X1/4" ATRAX
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"