Motion
85288280
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo plano de fresa cónica invertida de corte único de carburo de 10°, 2" OAL, 5/16" LOC
Artículo MI #06292404
No. Fabricante 85288280
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo plano de fresa cónica invertida de corte único de carburo de 10°, 2" OAL, 5/16" LOC
Artículo MI #06292404
No. Fabricante 85288280
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    10
  • Longitud de corte
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SN-1SC-ATX SN1 SC 1/4X5/16"10D ATRAX
  • Las fresas de un solo corte están diseñadas con canales en espiral a la derecha diseñados para una rápida eliminación de material, dejando un acabado más rugoso que las fresas de doble corte
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo