Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de corte1/8 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Details
- Material del cabezalCarburo de tungsteno
- Forma de la cabezaBola, Cilindro, Cilindro con Extremo de Radio, Ovalado, Cono, Árbol con Extremo Puntero, Árbol con Extremo de Radio
- Especificación de la industriaSA-42, SA-43, SC-41, SC-42, SD-42, SE-41, SF-42, SG-42, SM-43
- Número de piezas9
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte doble
Descripción general
Descripción del fabricante
SETMSC-3 9PC SET1/8&3/32"1/8SHK
- El carburo de tungsteno (TC) se utiliza a altas temperaturas debido a su alta resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, aleaciones de níquel y acero inoxidable.