Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de corte1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Details
- Material del cabezalCarburo de tungsteno
- Forma de la cabezaBola, Cilindro, Cilindro con Extremo de Radio, Cono Invertido, Ovalado, Cono, Árbol con Extremo Puntero, Árbol con Extremo de Radio
- Especificación de la industriaSA-51, SB-51, SC-51, SD-51, SE-51, SF-51, SG-51, SM-51, SN-51
- Número de piezas9
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte doble
Descripción general
Descripción del fabricante
SETM110PDC-ATX 9PC.SET MANGO DE 1/8"
- El carburo de tungsteno (TC) se utiliza a altas temperaturas debido a su alta resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, aleaciones de níquel y acero inoxidable.