Motion
85289767
Juego de fresa de mango de 8 piezas, carburo de tungsteno de 1/4", forma de cabezal múltiple
Artículo MI #06292456
No. Fabricante 85289767
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresa de mango de 8 piezas, carburo de tungsteno de 1/4", forma de cabezal múltiple
Artículo MI #06292456
No. Fabricante 85289767
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Carburo de tungsteno
  • Forma de la cabeza
    Bola, Cono, Cilindro, Cilindro con Extremo de Radio, Oval, Cono, Árbol con Extremo Puntero, Árbol con Extremo de Radio
  • Especificación de la industria
    SA-5, SC-5, SD-5, SE-5, SF-5, SG-5, SL-4, SM-5
  • Número de piezas
    8
  • Código PSC
    5345
  • Estilo de diente
    Corte doble

Descripción general

Descripción del fabricante
SETMSC-2 8PC.JUEGO 1/2&1/4" MANGO
  • El carburo de tungsteno (TC) se utiliza a altas temperaturas debido a su alta resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, aleaciones de níquel y acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo