Motion
07588361
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo plano de fresa de cilindro de doble corte de metal duro, 2-1/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292457
No. Fabricante 07588361
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo plano de fresa de cilindro de doble corte de metal duro, 2-1/4" OAL, 1" LOC
Artículo MI #06292457
No. Fabricante 07588361
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-1ADC-ATX SA1L CC 1/4X1X1/4" ATRAX
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo