Motion
07588718
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa de llama de corte doble de carburo, 2" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #06292491
No. Fabricante 07588718
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de corte de 1/4", Diámetro de mango de 1/4", Extremo de radio de fresa de llama de corte doble de carburo, 2" OAL, 3/8" LOC
Artículo MI #06292491
No. Fabricante 07588718
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SH-1DC-ATX SH1 CC 1/4X3/8X1/4" ATRAX
  • Las fresas de doble corte están diseñadas con canales para la mano derecha e izquierda combinados para producir acabados suaves y finos
  • Producen virutas pequeñas y proporcionan un control excelente de la fresa y la amoladora
  • Pueden utilizarse en acero, acero inoxidable, aleaciones de alta temperatura y fundición.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"