Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tamaño hexagonal22.352 mm / 0.88 pulg.
- Longitud43.18 mm / 1.7 pulg.
- Peso0.1305 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/4-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .