Motion
05205182
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 180 , OAL de 1/2" de ancho x 24" de ancho; óxido de aluminio, muy fino, recubierto
Artículo MI #06293348
No. Fabricante 05205182
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 180 , OAL de 1/2" de ancho x 24" de ancho; óxido de aluminio, muy fino, recubierto
Artículo MI #06293348
No. Fabricante 05205182

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Densidad del recubrimiento
    Cerrado
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    180
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón abrasivo

Descripción general

Descripción del fabricante
ÓXIDO DE ALUMINIO DE GRANO 7068 1/2X24 180
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good