Especificaciones
Dimensions
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa60 pulg.
- Ancho de la correa1-1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño de poliéster
- Densidad del recubrimientoCerrado
- GradoMuy fino
- Número de grano180
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosCinturón abrasivo
Descripción general
Descripción del fabricante
7132 1-1/2X60 180GT A/O ABRASIVO
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.