Motion
85559391
1/8" de ancho x 24" OAL, grano 60 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, mediano, recubierto
Artículo MI #06293536
No. Fabricante 85559391
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de ancho x 24" OAL, grano 60 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, mediano, recubierto
Artículo MI #06293536
No. Fabricante 85559391
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60

Descripción general

Descripción del fabricante
LIJADO TRU-MAXX DE 7005 1/8X24" Y 60G A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"