Motion
85576031
3-1/2" de ancho x 15-1/2" OAL, grano 80 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, mediano, recubierto
Artículo MI #06293681
No. Fabricante 85576031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-1/2" de ancho x 15-1/2" OAL, grano 80 , correa abrasiva de óxido de aluminio; óxido de aluminio, mediano, recubierto
Artículo MI #06293681
No. Fabricante 85576031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
7254 3-1/2X15-1/2" 80G A/O TRU-MAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo