Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa54 pulg.
- Ancho de la correa4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- GradoMulta
- Número de grano120
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.