Motion
85577021
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 40 , OAL de 8" de ancho x 107" de ancho; óxido de aluminio, grueso, recubierto
Artículo MI #06293726
No. Fabricante 85577021
Precio19.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa abrasiva de óxido de aluminio, grano 40 , OAL de 8" de ancho x 107" de ancho; óxido de aluminio, grueso, recubierto
Artículo MI #06293726
No. Fabricante 85577021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    107 pulg.
  • Ancho de la correa
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    40

Descripción general

Descripción del fabricante
LIJADO TRU-MAXX DE 7339 8X107" Y 40G A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"