Motion
86779295
7" 60 Grit 7/8" Center Hole Type 27 Zirconia Alumina Flap Disc;Medium Grade, Coated, Arbor Attachment, 8,600 RPM
Artículo MI #06293782
No. Fabricante 86779295
Precio18.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" 60 Grit 7/8" Center Hole Type 27 Zirconia Alumina Flap Disc;Medium Grade, Coated, Arbor Attachment, 8,600 RPM
Artículo MI #06293782
No. Fabricante 86779295

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    8,600
  • Serie
    GP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
25227 7X7/8" 60G CIRC TRU-MAXX TY27
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables|Los discos de aleta tipo 27 son menos agresivos y se utilizan principalmente en superficies planas para amolar un acabado más suave.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good