Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeRoscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- GradoTosca
- Número de grano40
- RPM Máx.13,300
- SerieGP-Z
Descripción general
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Utilizados comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables|Los discos de aleta tipo 29 son más agresivos y la cara angulada proporciona un mayor contacto superficial para una mayor eliminación de material.