Motion
86779675
Disco de aleta de alúmina de circonio tipo 29 con orificio central 5/8-11 y grano 80 de 5”;grado medio, recubierto, acoplamiento de eje, 12,200 RPM
Artículo MI #06293813
No. Fabricante 86779675
Precio14.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta de alúmina de circonio tipo 29 con orificio central 5/8-11 y grano 80 de 5”;grado medio, recubierto, acoplamiento de eje, 12,200 RPM
Artículo MI #06293813
No. Fabricante 86779675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    12,200
  • Serie
    GP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
25264 5X5/8-11 80G ZIRC TRU-MAXX TY29
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Utilizados comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables|Los discos de aleta tipo 29 son más agresivos y la cara angulada proporciona un mayor contacto superficial para una mayor eliminación de material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo