Motion
86779790
Disco de aleta de alúmina de circonio tipo 29 con orificio central 5/8-11 y grano 120 de 7”;grado fino, recubierto, acoplamiento de eje, 8,600 RPM
Artículo MI #06293823
No. Fabricante 86779790
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta de alúmina de circonio tipo 29 con orificio central 5/8-11 y grano 120 de 7”;grado fino, recubierto, acoplamiento de eje, 8,600 RPM
Artículo MI #06293823
No. Fabricante 86779790
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    8,600
  • Serie
    GP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
25276 7X5/8-11 120G ZIRC TRU-MAXX TY29
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Utilizados comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables|Los discos de aleta tipo 29 son más agresivos y la cara angulada proporciona un mayor contacto superficial para una mayor eliminación de material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo