Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPolialgodón
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoMedio
- Número de grano80
- RPM Máx.13,300
- SerieSD
Descripción general
- Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Se utiliza comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables|Los discos de aleta tipo 27 son menos agresivos y se utilizan principalmente en superficies planas para amolar un acabado más suave.