Motion
73225013
5" 36 grano 7/8" orificio central tipo 29 disco de aleta de alúmina de circonio;grado muy grueso, recubierto, acoplamiento de eje, 12,200 RPM
Artículo MI #06293848
No. Fabricante 73225013
Precio10.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" 36 grano 7/8" orificio central tipo 29 disco de aleta de alúmina de circonio;grado muy grueso, recubierto, acoplamiento de eje, 12,200 RPM
Artículo MI #06293848
No. Fabricante 73225013

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    12,200
  • Serie
    HP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
25313 5X7/8" 36G CIRC + TRU-MAXX TY29
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.|Más duradero que el óxido de aluminio, el circonio-alúmina es mejor para la eliminación de materiales de medios a pesados. Los granos materiales se fracturan constantemente para producir nuevos bordes afilados. Utilizados comúnmente en aceros al carbono, aleaciones aeroespaciales, aleaciones de níquel, aluminio, fundición, forjados y algunos aceros inoxidables|Los discos de aleta tipo 29 son más agresivos y la cara angulada proporciona un mayor contacto superficial para una mayor eliminación de material.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo