Motion
00445585
Correa abrasiva de óxido de aluminio de 1" de ancho x 30" de OAL, grano 36 ; óxido de aluminio, muy grueso, recubierto, X con soporte de tela ponderada
Artículo MI #06293888
No. Fabricante 00445585
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa abrasiva de óxido de aluminio de 1" de ancho x 30" de OAL, grano 36 ; óxido de aluminio, muy grueso, recubierto, X con soporte de tela ponderada
Artículo MI #06293888
No. Fabricante 00445585

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    30 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    36

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE LIJADO DE 7100 1X30" 36G TRU-MAXX A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar desde el rectificado hasta el pulido para la mayoría de las aplicaciones. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo