Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosRueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoMedio,Medio
- Estructura de grano5,5
- Número de grano60
- RPM Máx.2069 rpm
- PorosidadNo poroso
- Especificación28A60J5V31
- Color de la ruedaBlanco
- Dureza de la ruedaJ
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.