Motion
06293146
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza en L, Rueda de rectificado de superficie de grano 220 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado muy fino, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06293962
No. Fabricante 06293146
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza en L, Rueda de rectificado de superficie de grano 220 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado muy fino, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06293962
No. Fabricante 06293146
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Muy fino
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    220
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    28A220L6V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    L
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
T1-7W29773-T 7X1/4X1-1/4 28A220L
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo