Motion
06294425
12" Diámetro x 5" Orificio x 2" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 7, Grado grueso, 2,069 RPM máx., Enlace vitrificado, Rectificado de dos lados
Artículo MI #06293976
No. Fabricante 06294425
Precio159.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12" Diámetro x 5" Orificio x 2" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 7, Grado grueso, 2,069 RPM máx., Enlace vitrificado, Rectificado de dos lados
Artículo MI #06293976
No. Fabricante 06294425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/4 pulg.
  • Diámetro del hueco
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Dos lados empotrados.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Estructura de grano
    5,5
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    2069 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    28A46J5V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
T7-12W31359-T 12X2X5 28A46J CIELO BLANCO
  • Dos lados empotrados.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo