Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco2-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosUn lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoMedio
- Estructura de grano6
- Número de grano60
- RPM Máx.3600 rpm
- PorosidadNo poroso
- Especificación23A60K6V31
- Color de la ruedaBlanco
- Dureza de la ruedaK
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- Un lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.