Motion
06294508
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 5, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Rectificado de un lado
Artículo MI #06293983
No. Fabricante 06294508
Precio93.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 5, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Rectificado de un lado
Artículo MI #06293983
No. Fabricante 06294508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Un lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    23A46I6V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    I
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
T5-7W33920-T 7X1X1-1/4 23A46I PREM 32
  • Un lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo