Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Profundidad del hueco1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosRueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoMedio
- Estructura de grano5
- Número de grano60
- RPM Máx.2483 rpm
- PorosidadNo poroso
- Especificación183A60J5V31
- Color de la ruedaAzul
- Dureza de la ruedaJ
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.