Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1/2 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/32 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6,048
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- EspecificaciónA60-N
- Compensación de herramientasHerramientas fijas
- Dureza de la ruedaN
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.