Motion
71178677
8 x 1/8, 1-1/4" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Tosca, 4,936 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #06294021
No. Fabricante 71178677
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 x 1/8, 1-1/4" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Tosca, 4,936 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #06294021
No. Fabricante 71178677
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4,936
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Especificación
    A46-Q
  • Compensación de herramientas
    Herramientas fijas
  • Dureza de la rueda
    Q
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253099009 8X1/8X1-1/4 A46Q TRUMAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"