Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1-1/4 pulg.
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/32 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoShellac
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.5,184
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- EspecificaciónA60-E
- Compensación de herramientasHerramientas fijas
- Dureza de la ruedaE
- Clasificación de dureza de la ruedaSuave
Descripción general
- Shellac es una resina de origen orgánico que produce acabados altos con una acción suave
- No está diseñado para trabajos pesados.