Motion
71178792
12 x 1/8, 1" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Tosca, 3,024 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #06294033
No. Fabricante 71178792
Precio23.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 x 1/8, 1" del orificio 46 Rueda de corte de óxido de aluminio de grano - Tosca, 3,024 RPM máx., Usar con herramientas estacionarias
Artículo MI #06294033
No. Fabricante 71178792

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3,024
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Especificación
    A46-Q
  • Compensación de herramientas
    Herramientas fijas
  • Dureza de la rueda
    Q
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253099727 12X1/8X1 A46Q TRUMAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good