Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1-1/4 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3,024
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- EspecificaciónA46-Q
- Compensación de herramientasHerramientas fijas
- Dureza de la ruedaQ
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
Descripción del fabricante
66253099733 12X3/32X1-1/4 A46Q TRUMAXX
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.