Especificaciones
Dimensions
- Center Hole Diameter1-1/4 in
- Wheel Diameter7 in
- Wheel Thickness1/32 in
Details
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.5,184
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- EspecificaciónA60-N
- Compensación de herramientasHerramientas fijas
- Dureza de la ruedaO
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
Descripción del fabricante
69083133317 7X1/32X1-1/4 A60O TRUMAXX
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.