Motion
71178875
3 x 1/16, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 3/8" - Grado medio, Reforzada, 25,465 RPM máx., Usar con afiladores de troqueles
Artículo MI #06294041
No. Fabricante 71178875
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 x 1/16, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 3/8" - Grado medio, Reforzada, 25,465 RPM máx., Usar con afiladores de troqueles
Artículo MI #06294041
No. Fabricante 71178875
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25,465
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    A60-T
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de troqueles
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66252830992 3X1/16X3/8 A60T TRU-MAXX
  • Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"