Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResinoide
- GradoTosca
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.25,465
- Tipo de refuerzoReforzado
- EspecificaciónA36-R
- Compensación de herramientasAmoladora de troqueles
- Dureza de la ruedaT
- Clasificación de dureza de la ruedaDuro
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.