Motion
71178958
5 x 0.045, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 7/8" - Grado medio, Reforzada, 12,225 RPM máx., Usar con herramienta portátil y afiladores en ángulo
Artículo MI #06294049
No. Fabricante 71178958
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 x 0.045, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 60 con orificio de 7/8" - Grado medio, Reforzada, 12,225 RPM máx., Usar con herramienta portátil y afiladores en ángulo
Artículo MI #06294049
No. Fabricante 71178958

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12,225
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    A60-T
  • Compensación de herramientas
    Amoladoras angulares
  • Dureza de la rueda
    T
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66252831001 5X.045X7/8 A60 TRU-MAXX
  • Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"