Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro16 pulg.
- Rueda Grosor7/64 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResinoide
- GradoMuy grueso
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3,800
- Tipo de refuerzoReforzado
- EspecificaciónA36-T
- Compensación de herramientasSierras de corte
- Dureza de la ruedaT
- Clasificación de dureza de la ruedaDuro
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Los resinoides están hechos de resinas poliméricas o fenólicas que crean una unión flexible.