Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1-1/4 pulg.
- Rueda Diámetro10 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- GradoMuy grueso
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6,112
- Tipo de refuerzoReforzado
- EspecificaciónA36-R
- Compensación de herramientasHerramientas fijas
- Dureza de la ruedaR
- Clasificación de dureza de la ruedaDuro
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.