Motion
71179113
9 x 1/8, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 36 con orificio de 7/8" - Muy gruesa, reforzada, 6,791 RPM máx., usar con esmeriladoras en ángulo
Artículo MI #06294064
No. Fabricante 71179113
Precio15.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9 x 1/8, Rueda de corte de óxido de aluminio de grano 36 con orificio de 7/8" - Muy gruesa, reforzada, 6,791 RPM máx., usar con esmeriladoras en ángulo
Artículo MI #06294064
No. Fabricante 71179113

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Muy grueso
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6,791
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    A36-R
  • Compensación de herramientas
    Amoladoras angulares
  • Dureza de la rueda
    R
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Duro

Descripción general

Descripción del fabricante
66253099004 9X1/8X7/8 A36R TRU-MAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"